https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnME1TOHhNREk1TXpRM09UZ3dNRGcyTWk5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiZjkxM2UyZjM4ZDVmMjAyZjM4NGI0ZWRkYTVjNTAzZDM2YTRjZjE5NzJjMTgzN2RlNDc0ZTg3MTI3MTY4MQ
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCP218-56C4HR5
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCP218-56C4HR5
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-13/16" Minimum Bolt Spacing; 10-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP218-56C4HR5
BDI部件号
114859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP218-56C4HR5/p/114859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250273577
重量 / Kilogram
13.753
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC218-56C4HR5
密封
Silicone
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Temperature | C4 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP218-56C4HR5
重量/磅
32.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-13/16" Minimum Bolt Spacing; 10-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
最大螺栓间距
10.688 英寸 | 271.475 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
最小螺栓间距
9.813 英寸 | 249.25 毫米