https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd4Tnk4eE1EYzJPRGMxT1RVeU1UTXhNQzlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZGRlMTYwNzMxYjdlYTczMGFiNzZiY2M5ZGJhNzBmN2I5MDFmNTk4ZTYyNDQwYzFlNThjYTY5ZTBmNzk0Njcw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd4Tnk4eE1EYzJPRGMxT1RVeU1UTXhNQzlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZGRlMTYwNzMxYjdlYTczMGFiNzZiY2M5ZGJhNzBmN2I5MDFmNTk4ZTYyNDQwYzFlNThjYTY5ZTBmNzk0Njcw
FYH
FYH
UCP30824
FYH FYH
描述
FYH UCP30824
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2.362" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP30824
BDI部件号
17916642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP30824/p/17916642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC308-24G5
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
8.37757
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2.362" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.047英寸 | 52毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
螺栓实际中心
6.7英寸 | 170.2毫米

