PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCP310-30
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCP310-30
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-61/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP310-30
BDI部件号
18134262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP310-30/p/18134262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675161217
重量 / Kilogram
4.672
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC310-30
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13.22774
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-61/64" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.4 英寸 | 213.4 毫米
底座到中心高度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
内圈长
2.402英寸 | 61毫米
螺栓实际中心
8.4英寸 | 213.4毫米