https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxTXk4eE1ETTNNemcyTWpJMk1EYzJOaTlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OGViMzgyMWY3ZjJjNDQwYmVkZDA0MDU4OWFlY2VmNmIwZTdlOTVjMzU1YjQ2NTc4YzJhM2NhNjFjZGMxNTM4
FYH
FYH
UCP322
FYH FYH
描述
FYH UCP322 ; 轴承/外球面轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 150MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP322
BDI部件号
17916674
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP322/p/17916674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
44
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC322
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
97.0034
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 150MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
内圈长
4.606英寸 | 117毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.7 英寸 | 398.8 毫米
螺栓实际中心
15.7英寸 | 400毫米