https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnNFpDOHhNRE13TXprNE9ESXpOak14T0M5SlRrUkpRMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RUVY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyZjgwNWQ2YzY1NTIxZTMyNWU5MmJkNGVjNzY2YjZjNmM1YWJhMjk3YTRkODQ1NmQ1NGJmNDE5NTg0OWY3ZTQ
IPTCI
IPTCI
UCPA 209 26
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCPA 209 26
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPA 209 26
BDI部件号
520934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPA-209-26/p/520934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067575074
重量 / Kilogram
2.267
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-26
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPA 209 26
重量/磅
5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米