SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCPA206-20-SS-NC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCPA206-20-SS-NC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Reinforced Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCPA206-20-SS-NC
BDI部件号
23990468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPA206-20-SS-NC/p/23990468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166492557
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Reinforced Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS206-20
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | White Housing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
730206CGA/
重量/磅
1.15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Reinforced Polymer; Non-Expansion
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米