SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCPA206-30M-NC-CEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCPA206-30M-NC-CEC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Reinforced Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCPA206-30M-NC-CEC
BDI部件号
340341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPA206-30M-NC-CEC/p/340341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166302962
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Reinforced Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | White Housing | Closed End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
53206CGAR
重量/磅
1.23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Reinforced Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米