AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPEU309-28
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCPEU309-28
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-5/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
UCPEU309-28
BDI部件号
115480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPEU309-28/p/115480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250287550
重量 / Kilogram
5.661
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC309-28
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPEU309-28
重量/磅
12.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-5/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
最小螺栓间距
7.625 英寸 | 193.675 毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.244英寸 | 57毫米
最大螺栓间距
8.875 英寸 | 225.425 毫米