https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCPL-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoalppOHhNRFU0TnpFNU5USXhNVGd3Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RVEY5Q1MxOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWM1OGZkNzlmYjUyZTgxMDY5YzhkN2Y3MTA0ZDAzNzA3ZTBlZGM4YjVkYmE4MzdhYmIxMzI2NWViN2ZlOWU4
NTN
NTN
UCPL-1.5/8M
NTN NTN
描述
NTN UCPL-1.5/8M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPL-1.5/8M
BDI部件号
17150769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPL-1-5-8M/p/17150769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC209-110D1M
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Oxide Coated Insert
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓实际中心
5.9英寸 | 149.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米