NTN
NTN
UCPL205D1
NTN NTN
描述
NTN UCPL205D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPL205D1
BDI部件号
1234610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPL205D1/p/1234610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359223439
重量 / Kilogram
0.799
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPL205D1
重量/磅
1.764
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 105毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米