https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc0TkM4eE1EYzJOalkzT1RJeE1qQTJNaTlKVGtST1UwdFFRbGhZV0ZoZlZVTlFURjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDc0MTcxNjBlNDBhMzRmMzBiYzA3M2ViOTZmZmFiMjJmYjM3N2FiYTQ2MjdmNThhMjdlMjFhY2Q4MGQ0NjIyOA
NSK
NSK
UCPL208-108D1
NSK NSK
描述
NSK UCPL208-108D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPL208-108D1
BDI部件号
17761602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPL208-108D1/p/17761602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176668999
重量 / Kilogram
4.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208-108D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Center Height
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
螺栓实际中心
5.4英寸 | 137.2毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米