https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCPL-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnM055ODVPVEkyTmpjM056a3dOelV3TDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOVZRMUJNWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MjBlYTIyMmM0MzAyMjA2YTNjMzEwMzIwYWNhOGJlMmM3YWUzMzllMzM2NDU0ZDI2ODQ2NjIwNDg5OGYyNTU0Yw
NSK
NSK
UCPL209-112D1
NSK NSK
描述
NSK UCPL209-112D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.06" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPL209-112D1
BDI部件号
17761603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPL209-112D1/p/17761603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176572333
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-112D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Center Height
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.06" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.7英寸 | 144.8毫米
底座到中心高度
2.06 英寸 | 52.4 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米