https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCPL-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnM055ODVPVEkyTmpjM056a3dOelV3TDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOVZRMUJNWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MjBlYTIyMmM0MzAyMjA2YTNjMzEwMzIwYWNhOGJlMmM3YWUzMzllMzM2NDU0ZDI2ODQ2NjIwNDg5OGYyNTU0Yw
NSK
NSK
UCPL211-200D1
NSK NSK
描述
NSK UCPL211-200D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPL211-200D1
BDI部件号
19373673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPL211-200D1/p/19373673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-200D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Center Height
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓实际中心
6.7英寸 | 170.2毫米
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米