https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Tmk4eE1EYzNNREl5TURrME1UTTBNaTlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ1ZGYwNzU2YTE3ODZhZWUxMTVmYmY4YzViOWNmMDNiMmE5NWUyY2Q4ZGQxNzQxZDg5M2U2ODI2ZTgyOTM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd4Tmk4eE1EYzNNREl5TURrME1UTTBNaTlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlZVTlFXRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ1ZGYwNzU2YTE3ODZhZWUxMTVmYmY4YzViOWNmMDNiMmE5NWUyY2Q4ZGQxNzQxZDg5M2U2ODI2ZTgyOTM3Yg
IPTCI
IPTCI
UCPX 14 70MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCPX 14 70MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX 14 70MM
BDI部件号
521064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX-14-70MM/p/521064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569817
重量 / Kilogram
11.12
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX14
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX 14 70MM
重量/磅
24.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓实际中心
9英寸 | 229毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米

