https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09TODVPREExTlRnMk56STJPVFF5TDBsT1JGaFlXRkJDV0ZoWVdGOVZRMUJZWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmY4ZTY5N2JiZWFjMWQ4NWFjMjBhM2Q5NWI0NTM4YmM3ZDQ3MTJlZDIyMGE1NDRkMmJkZTJjODQ5ZDU3ZmU1MQ
NSK
NSK
UCPX08D1
NSK NSK
描述
NSK UCPX08D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 58.75MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX08D1
BDI部件号
1195293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX08D1/p/1195293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176575464
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX08D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.39341
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 58.75MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.1 英寸 | 154.9 毫米
螺栓实际中心
6.1英寸 | 156毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米