![UCPX09-112D1](/medias/INDNTNPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnM1pTOHhNRE0wTnpJeE56QTVNall6T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmZTU4MTUxMmQ2ZTI3MTRhNzY1YjAyMjRiMjhkNGVjZDEzMjAzMTk4ODc0N2IzMzliZDE4YWU5NjQwZTE1ZTg)
![UCPX09-112D1](/medias/INDNTNPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnM1pTOHhNRE0wTnpJeE56QTVNall6T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmZTU4MTUxMmQ2ZTI3MTRhNzY1YjAyMjRiMjhkNGVjZDEzMjAzMTk4ODc0N2IzMzliZDE4YWU5NjQwZTE1ZTg)
NTN
NTN
UCPX09-112D1
NTN NTN
描述
NTN UCPX09-112D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX09-112D1
BDI部件号
1234681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX09-112D1/p/1234681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359502848
重量 / Kilogram
3.246
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX09-112D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX09-112D1
重量/磅
7.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.2 英寸 | 157.5 毫米
底座到中心高度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓实际中心
6.2英寸 | 157.5毫米