PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCPX20-100MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCPX20-100MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 127MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX20-100MM
BDI部件号
18133879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX20-100MM/p/18133879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675257385
重量 / Kilogram
9.67
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX20-100MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
65.69775
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 127MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
螺栓实际中心
13.3英寸 | 337毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米