AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCSAO316
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCSAO316
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 115.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 288MM Minimum Bolt Spacing; 340MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCSAO316
BDI部件号
116265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCSAO316/p/116265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250275144
重量 / Kilogram
18.57
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
22 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC316
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCSAO316
重量/磅
40.23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 115.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 288MM Minimum Bolt Spacing; 340MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.386英寸 | 86毫米
最大螺栓间距
13.386 英寸 | 340 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
底座到中心高度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
最小螺栓间距
11.339 英寸 | 288 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米