AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCSP213
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCSP213
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 95MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 238.1MM Minimum Bolt Spacing; 269.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCSP213
BDI部件号
116341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCSP213/p/116341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250341610
重量 / Kilogram
8.337
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC213
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 95MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 238.1MM Minimum Bolt Spacing; 269.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最大螺栓间距
10.626 英寸 | 269.9 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最小螺栓间距
9.374 英寸 | 238.1 毫米