AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCTB206C4HR5
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCTB206C4HR5
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCTB206C4HR5
BDI部件号
117375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCTB206C4HR5/p/117375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250289608
重量 / Kilogram
1.035
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206C4HR5
密封
Silicone
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Temperature | C4 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCTB206C4HR5
重量/磅
2.65
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米