AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCTBL207-21MZ2RFB
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCTBL207-21MZ2RFB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
UCTBL207-21MZ2RFB
BDI部件号
117913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCTBL207-21MZ2RFB/p/117913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250434602
重量 / Kilogram
0.789
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-21MZ2RF
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Housing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.74
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.3英寸 | 83.8毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米