https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCUP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnd1pTODVPVEkyTmpjNE56QTRNalUwTDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOVZRMVZRWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTg0NjZkMzhiZGE3NDM5Mjg0NWIzYTAzNWQzYzViZmU4OTI5OTVjNzdkNGU2MmJlNjRmMzhjNzMxZGZkYjMzZg
NSK
NSK
UCUP210-115D1
NSK NSK
描述
NSK UCUP210-115D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCUP210-115D1
BDI部件号
17761692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCUP210-115D1/p/17761692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176572463
重量 / Kilogram
6.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-115D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
螺栓实际中心
3.7英寸 | 94毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米