https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCUP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMllTOHhNRE0wTnpJeE56WTRNalEyTWk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5WVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxYjU5Zjk5Mjg5YjE3YjM4OWNlZTY4ODZjNWZiNjAzNGRhYWJkZmRlZDI2NDVjYTJhZmM5YTVkZDBkNDE1OWQ
NTN
NTN
UCUP210D1
NTN NTN
描述
NTN UCUP210D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCUP210D1
BDI部件号
1235144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCUP210D1/p/1235144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359002041
重量 / Kilogram
2.723
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCUP210D1
重量/磅
5.732
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米