UELP206-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UELP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaE15OHhNREl5T0RJeU5ETTJNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlJVeFFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4NjU5YmVmZmE4OTE4ODkyMzQzMGVmMTYzYTVhNmU5MmI1M2I1YzkyZmU2ODRiYjVmZTNiNGVhOWRmNGRmYjQ
21957702 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UELP206-18

描述

TIMKEN UELP206-18

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 5-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UELP206-18

BDI部件号
21957702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992171672
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE206-18
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 5-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到中心高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
最大螺栓间距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
最小螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新