https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlpOHhNRFF4T0RZNU1EWTFOREl6T0M5SlRrUllXRmhRUWxoWVdGaGZWVVZNVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYWVlNDJmYzg0YWJjNGE3NDllY2M3ZmUzMjA2ZTZhMDU4MGM1NmY1ODJjOThjNGJiMjJiMGY2OTZkYzEyMDY
NSK
NSK
UELP212-204D1
NSK NSK
描述
NSK UELP212-204D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UELP212-204D1
BDI部件号
17761790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELP212-204D1/p/17761790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176685163
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL212-204D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
11
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓实际中心
7.3英寸 | 185.4毫米