

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEPPL205-16MZ20B
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEPPL205-16MZ20B
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
UEPPL205-16MZ20B
BDI部件号
121330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UEPPL205-16MZ20B/p/121330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250237050
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE205-16MZ20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | Black Housing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UEPPL205-16MZ20B
重量/磅
0.96
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米