AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEPX09-28
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEPX09-28
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-7/16" Minimum Bolt Spacing; 6-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UEPX09-28
BDI部件号
17115202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UEPX09-28/p/17115202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250474851
重量 / Kilogram
3.99
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEX09-28
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
8.91
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-7/16" Minimum Bolt Spacing; 6-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
最大螺栓间距
6.813 英寸 | 173.05 毫米
内圈长
2.078英寸 | 52.781毫米
最小螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.1 英寸 | 154.9 毫米