AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UETBL206CEB
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UETBL206CEB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
UETBL206CEB
BDI部件号
121789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UETBL206CEB/p/121789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250459131
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE206
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Accu-Lok Collar Locking | Black Housing | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.38
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米


