https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-UKP-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1lTOHhNREF5T0RVMk56TTVOak00TWk5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZWVXRRWDBGRVVGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQ1OTkyZjBkZDhkNTk0MDM3MzI2OGYwY2IzYzMxODM1ZGVkYTk5MTE0ZGFhODg2YmU4NzVhMzNjMTQ2YTc1
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKP207-30MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UKP207-30MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP207-30MM
BDI部件号
18134176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP207-30MM/p/18134176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067518557
重量 / Kilogram
1.696
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK207-H2307 X 30MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.74786
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米