https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNVpTOHhNRFF5TmpFeU5qUXdNVFUyTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVXRRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNkNGVkNDVkYjg5MDAyMGU4NjhlYmM3MTAwMmZkMzI5NTIwNzE4MjQwODA1OGJiMzkzNDQ0ODU0ZTFiYTcwYw
NTN
NTN
UKP208
NTN NTN
描述
NTN UKP208 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 49.2MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP208
BDI部件号
23949147
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP208/p/23949147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UK208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 49.2MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.4英寸 | 136毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米