https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-UKP-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1lTOHhNREF5T0RVMk56TTVOak00TWk5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZWVXRRWDBGRVVGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQ1OTkyZjBkZDhkNTk0MDM3MzI2OGYwY2IzYzMxODM1ZGVkYTk5MTE0ZGFhODg2YmU4NzVhMzNjMTQ2YTc1
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKP210-28
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UKP210-28
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP210-28
BDI部件号
18134185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP210-28/p/18134185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067518571
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK210-H2310 X 1-3/4
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.61387
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 160毫米
内圈长
2.17英寸 | 55.118毫米