https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UKP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMU5TODVPVEkyTmpjNU5Ua3lPVGt3TDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOVZTMUJmTWtKTVZGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xmMDkxN2ViMmJjMDdlMzkxNGQ0MmQ2MjcxN2QyODM2MGRmZWQ4ODlhYWQ5MDdhMzllZTlhZmZlN2Q4YWVjNzcz
NSK
NSK
UKP217D1
NSK NSK
描述
NSK UKP217D1 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NSK UKP217D1
BDI部件号
1195481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP217D1/p/1195481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176545498
重量 / Kilogram
26.46
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK217D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
24.25082
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
3.228英寸 | 82毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.7 英寸 | 246.4 毫米
螺栓实际中心
9.7英寸 | 247毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米