https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-UKP-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnM1lTOHhNREF5T0RVMk56TTVOak00TWk5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZWVXRRWDBGRVVGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQ1OTkyZjBkZDhkNTk0MDM3MzI2OGYwY2IzYzMxODM1ZGVkYTk5MTE0ZGFhODg2YmU4NzVhMzNjMTQ2YTc1
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKP218-52
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UKP218-52
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP218-52
BDI部件号
18134206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP218-52/p/18134206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675185930
重量 / Kilogram
14.669
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK218-H2318 X 3-1/4
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
32.40795
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
10.3英寸 | 261.6毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
3.39英寸 | 86.106毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米