

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKP326+H2326
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKP326+H2326
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 115MM Bore; 180MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 458MM Minimum Bolt Spacing; 502MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP326+H2326
BDI部件号
123818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP326+H2326/p/123818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250279692
重量 / Kilogram
75.932
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK326+H2326
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UKP326+H2326
重量/磅
161.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 115MM Bore; 180MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 458MM Minimum Bolt Spacing; 502MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
最大螺栓间距
19.764 英寸 | 502 毫米
最小螺栓间距
18.031 英寸 | 458 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.9 英寸 | 480.1 毫米
底座到中心高度
7.09 英寸 | 180 毫米
内圈长
4.764英寸 | 121毫米