AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UP000CE
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UP000CE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 10MM Bore; 18MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
制造商部件号
UP000CE
BDI部件号
124209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UP000CE/p/124209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250294282
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
轴承芯件号
U000
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UP000CE
重量/磅
0.17
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 10MM Bore; 18MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.1 英寸 | 53.3 毫米
螺栓实际中心
2.1英寸 | 53毫米
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
底座到中心高度
0.709 英寸 | 18 毫米