USRB5000A-115-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRBA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhtT0M4eE1EYzJPREkyT1RnMk9UQTROaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRa0ZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWMzYWZmZTQzMjQ5OGNhOTMxYjA3YWVhNWViNWMyNmRkNWZjYTQyMDQ5YjI5NzFjNzBhZjBkMTgyODk3ZDRh
334246 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRB5000A-115-C

描述

SEALMASTER USRB5000A-115-C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

USRB5000A-115-C

BDI部件号
334246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461363737
重量 / Kilogram
4.59
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-115-C
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5000A-115-C
制造商内部编号
737543
重量/磅
10.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
最小螺栓间距
5.938 英寸 | 150.825 毫米
最大螺栓间距
6.563 英寸 | 166.7 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新