SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5000E-112
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRB5000E-112
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
USRB5000E-112
BDI部件号
334689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRB5000E-112/p/334689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461366349
重量 / Kilogram
3.674
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-112
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5000E-112
制造商内部编号
737088
重量/磅
7.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
5.813 英寸 | 147.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
最小螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米