SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5000E-207
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRB5000E-207
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
USRB5000E-207
BDI部件号
334697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRB5000E-207/p/334697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461366486
重量 / Kilogram
7.416
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-207
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5000E-207
制造商内部编号
737096
重量/磅
16
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-13/16" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
最小螺栓间距
6.813 英寸 | 173.05 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最大螺栓间距
7.438 英寸 | 188.925 毫米