SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5522-400-C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRB5522-400-C
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-19/32" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
USRB5522-400-C
BDI部件号
348988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRB5522-400-C/p/348988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461380574
重量 / Kilogram
39.82
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-400-C
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5522-400-C
制造商内部编号
739895
重量/磅
87.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-19/32" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
最小螺栓间距
12.594 英寸 | 319.888 毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米