https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB55-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTVM4eE1EYzJPRGMyTlRreE1UQTNNQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRalUxWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVjNzU3NzNjZWFlZjMxOTFmMTgyOTRmNDVjM2E4OGYyNWYwMWJkYTM4NDQzMWM2YTljODM4Y2FkNjg0MDViMg
349006
带座轴承
SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5532-507 OBSOLETE 08/24 USE 23767587
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRB5532-507 OBSOLETE 08/24 USE 23767587
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
USRB5532-507 OBSOLETE 08/24 USE 23767587
BDI部件号
349006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRB5532-507-OBSOLETE-08-24-USE-23767587/p/349006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
103.97
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-507
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5532-507
制造商内部编号
738182
重量/磅
229
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
内圈长
9.031英寸 | 229.387毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米