SEALMASTER
SEALMASTER
USRBF5000AE-207
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRBF5000AE-207
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
USRBF5000AE-207
BDI部件号
334207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRBF5000AE-207/p/334207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461364567
重量 / Kilogram
7.309
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-207
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRBF5000AE-207
制造商内部编号
737626
重量/磅
18.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
最大螺栓间距
7.625 英寸 | 193.675 毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
内圈长
4.313英寸 | 109.55毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米