PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
VAK206-30MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL VAK206-30MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 39.7MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VAK206-30MM
BDI部件号
18134735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VAK206-30MM/p/18134735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675167127
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA206-30MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.64555
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 39.7MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.5 英寸 | 114.3 毫米