https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPB-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVlpOHhNREEzTmpRMU5ETXlNakl3Tmk5SlRrUkNVazlRUWxoWVdGaGZWbEJDWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGU4ZWU1ZGUxOTI2YTEzMTc3ZDQ1YjM3MzBlMzYwMzMxZWI2MDc4NmE3NjdjMWYxYzU3ZDJhZGMwM2VmN2UyNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPB-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVlpOHhNREEzTmpRMU5ETXlNakl3Tmk5SlRrUkNVazlRUWxoWVdGaGZWbEJDWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGU4ZWU1ZGUxOTI2YTEzMTc3ZDQ1YjM3MzBlMzYwMzMxZWI2MDc4NmE3NjdjMWYxYzU3ZDJhZGMwM2VmN2UyNQ
BROWNING
BROWNING
VPB-60MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPB-60MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 174.6MM Minimum Bolt Spacing; 201.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPB-60MM
BDI部件号
23994420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPB-60MM/p/23994420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460604985
重量 / Kilogram
4.581
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-60MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
732704
重量/磅
10.09717
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 174.6MM Minimum Bolt Spacing; 201.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
内圈长
2.626英寸 | 66.7毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
最小螺栓间距
6.874 英寸 | 174.6 毫米
最大螺栓间距
7.937 英寸 | 201.6 毫米

