https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPLS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WkM4eE1EYzJOak14TnpVeE9EZzNPQzlKVGtSQ1VrOVFRbGhZV0ZoZlZsQk1VMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGNmZjJmZjFlZDJkODYyY2NmNGQ3NzZmZDliODRiODA2Y2UxY2JjM2Q5YTdmNzEzNGJjMTE0NGI0MWNmNjdlZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPLS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WkM4eE1EYzJOak14TnpVeE9EZzNPQzlKVGtSQ1VrOVFRbGhZV0ZoZlZsQk1VMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGNmZjJmZjFlZDJkODYyY2NmNGQ3NzZmZDliODRiODA2Y2UxY2JjM2Q5YTdmNzEzNGJjMTE0NGI0MWNmNjdlZg
BROWNING
BROWNING
VPLS-131
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPLS-131
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPLS-131
BDI部件号
310906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPLS-131/p/310906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289318742
重量 / Kilogram
2.679
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-131
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPLS-131
制造商内部编号
767681
重量/磅
5.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.547英寸 | 39.3毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
螺栓实际中心
6.2英寸 | 157.5毫米

