https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPLS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WkM4eE1EYzJOak14TnpVeE9EZzNPQzlKVGtSQ1VrOVFRbGhZV0ZoZlZsQk1VMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGNmZjJmZjFlZDJkODYyY2NmNGQ3NzZmZDliODRiODA2Y2UxY2JjM2Q5YTdmNzEzNGJjMTE0NGI0MWNmNjdlZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPLS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc1WkM4eE1EYzJOak14TnpVeE9EZzNPQzlKVGtSQ1VrOVFRbGhZV0ZoZlZsQk1VMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGNmZjJmZjFlZDJkODYyY2NmNGQ3NzZmZDliODRiODA2Y2UxY2JjM2Q5YTdmNzEzNGJjMTE0NGI0MWNmNjdlZg
BROWNING
BROWNING
VPLS-135
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPLS-135
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPLS-135
BDI部件号
310909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPLS-135/p/310909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289318896
重量 / Kilogram
3.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-135
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPLS-135
制造商内部编号
767970
重量/磅
7.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
6.9英寸 | 175.3毫米
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
1.656英寸 | 42.06毫米

