BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
XL-1 1/4S
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR XL-1 1/4S
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 4-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
制造商部件号
XL-1 1/4S
BDI部件号
176089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/XL-1-1-4S/p/176089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711645437
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NBG15-1-1/4S
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64543
重量/磅
1.621
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 4-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.142英寸 | 29毫米
最小螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最大螺栓间距
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米