https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YAK-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcyTUM4eE1EYzJOamMwTWpRMU5ETXdNaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRkxYMEpMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzdjNTExZTdkMzBlMmZkZmEzYzJmMzhmMTMwMThmZWI3OGZjNDQwYzAwMTMzZGYyNzZjMGZlNzA1OGUyZTc2MA
TIMKEN
TIMKEN
YAK1 7/16 SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YAK1 7/16 SGT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
YAK1 7/16 SGT
BDI部件号
1375401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YAK1-7-16-SGT/p/1375401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796265479
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1107KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAK1 7/16 SGT
重量/磅
4.22
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-5/32" Minimum Bolt Spacing; 6-3/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.156 英寸 | 105.562 毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
最大螺栓间距
6.094 英寸 | 154.8 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米