TIMKEN
TIMKEN
YAS 20 PT SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YAS 20 PT SGT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 76.2MM Minimum Bolt Spacing; 115.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
YAS 20 PT SGT
BDI部件号
21966706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YAS-20-PT-SGT/p/21966706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992133366
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE20KRRB-TDCF SGT
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.463
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 76.2MM Minimum Bolt Spacing; 115.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.217英寸 | 30.9毫米
最小螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
最大螺栓间距
4.559 英寸 | 115.8 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米