https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YAS-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmczTnk4eE1EYzNNREUzTkRrek5UQTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRlRYMEpMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFhN2Q4NTA5MTFmNTFmOTJiYmU1ZDJmYjA1YzJmOTQzOTc3ZjFiNGVmZWQ2ZjFhYTIwYzViMDdkYmQzOGVlMA
TIMKEN
TIMKEN
YAS1 1/8 SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN YAS1 1/8 SGT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
YAS1 1/8 SGT
BDI部件号
1375444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YAS1-1-8-SGT/p/1375444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796265684
重量 / Kilogram
1.427
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1102KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAS1 1/8 SGT
重量/磅
3.288
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
最大螺栓间距
5.563 英寸 | 141.3 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小螺栓间距
3.688 英寸 | 93.675 毫米