![ZA2103](/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PB22400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak5DOHhNREk1TXpReU56RTBNalk0Tmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFRakl5TkRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjhhZjg2Y2EzNjk4ZGYxZGFhNDhkNzIxOTYyNWVjMTA5YTZkZThkMDI2NjFhMjBjNDU4ZmQ1ZmQ0YmU3NDhiZQ)
![ZA2103](/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PB22400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak5DOHhNREk1TXpReU56RTBNalk0Tmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFRakl5TkRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjhhZjg2Y2EzNjk4ZGYxZGFhNDhkNzIxOTYyNWVjMTA5YTZkZThkMDI2NjFhMjBjNDU4ZmQ1ZmQ0YmU3NDhiZQ)
REXNORD
REXNORD
ZA2103
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZA2103
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZA2103
BDI部件号
18146889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZA2103/p/18146889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210159702
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2103U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZA2103
制造商内部编号
6815970
重量/磅
5.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.688英寸 | 68.275毫米
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121.9毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米